Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig
Artikel-Nr.:
     223-8524115
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005069190330
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser stabila

STABILA Linienlaser-Set LAX 300G 4-teilig

Kreuzlinienlotlaser LAX 300 G

• Projiziert horizontale und vertikale Linien, sowie einen Lotpunkt nach oben und unten
• Laserfarbe grün für bessere Sichtbarkeit
• Selbstnivellierend
• Automatische Pendelarretierung
• Bis zu 50 mm höhenverstellbar
• Stoßabsorbierender Softgrip-Mantel

Lieferung: Laser, Zielplatte, Wandhalterung, Gürteltasche, 3 x AA 1,5 V Batterien.
Weitere Informationen:
Typ:
LAX 300 G
Reichweite:
30
Lotgenauigkeit:
± 0,3 oben/± 0,4 unten
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3
Selbstnivellierbereich:
± 4,5
Laserklasse:
2
Laserwellenlänge:
510-530
Laserfarbe:
grün
Stativgewinde:
1/4
Stromversorgung:
3 x Mignon (AA) 1,5 V
Betriebsdauer:
15
Herstellerartikelnummer:
19033
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, kreuzlinienlaser 30m
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 287,48*
€ 314,70*
Frei Haus
ab € 292,65*
€ 317,33*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 297,14*
€ 324,00*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 300,05*
€ 325,14*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 396,32*
€ 422,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,30*
€ 500,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,32*
€ 471,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
14339
ab € 14,41*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 176,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,77*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 227,76*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 62,27*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19242
ab € 40,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.