Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA Schittersäge Länge 600mm 270W-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ULMIA ULMIA Schittersäge Länge 600mm 270W-600
Artikeldetailsicht ULMIA ULMIA Schittersäge Länge 600mm 270W-600
Artikeldetailsicht ULMIA ULMIA Schittersäge Länge 600mm 270W-600
Artikel-Nr.:
     223-8523734
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044637102108
Suchbegriffe:
Absatzsäge
Absetzsäge
Gestellsäge
Schittersäge

ULMIA Schittersäge Länge 600mm 270W-600

Schittersäge

• Nach DIN 7245
• Form G
• Große auf Zug und Stoß stehende Sägezähne für grobe Schnitte
• Zum Ablängen von Brettern, Kanthölzern, Rundhölzern und Brennholz
Weitere Informationen:
Blattlänge:
600
Blattbreite:
38
Zahnweite:
6
Herstellerartikelnummer:
270W-600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 61,8667*
€ 80,0767*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 62,48*
€ 80,82*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.