| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523636 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058205020459 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER Akku-Taschenlampe P6R Core 15-600/900Lumen Akku-LED-Taschenlampe P6R Core Ausführung: Aus Aluminium, mit stufenlosem Drehfokus. P6R Core Leuchtstärke in 3 Stufen einstellbar oder stufenlos über Programmierung, mit Boost-Funktion. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2500 mAh, Magnetladekabel und Handschlaufe. Weitere Informationen: | | Modell: | P6R Core | Leuchtstärke: | 15/240/600/900 lm | Brenndauer: | 95-2 h | Leuchtweite: | 25/120/190/240 m | Maße: | 151 x 35 mm | Herstellerartikelnummer: | 502179 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 49,29* | € 61,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 49,30* | € 61,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,52* | € 64,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 51,68* | € 64,14* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 65,66* | € 79,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|