Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Richt- und Abziehlatte 3,0m, mit 2 Libellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Richt- und Abziehlatte 3,0m, mit 2 Libellen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Richt- und Abziehlatte 3,0m, mit 2 Libellen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Richt- und Abziehlatte 3,0m, mit 2 Libellen
Artikel-Nr.:
     223-8523320
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726007322
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte 3m

FORTIS Richt- und Abziehlatte 3,0m, mit 2 Libellen

Aluminium-Richt- und Abziehlatte Nr. 160

• Profilquerschnitt 100 x 18 mm
• Mit Mittelsteg und 2 Endkappen
• Mit einer Horizontal- und einer Vertikallibelle
Weitere Informationen:
Länge:
3
Breite:
18
Höhe:
100
Herstellerartikelnummer:
4063726007322
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, fortis abziehlatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 35,99*
ab € 52,37*
€ 69,70*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 52,89*
€ 70,39*
€ 4,90*
ab € 53,68*
€ 71,42*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 77,89*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.