Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen, Gr. 110-116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen, Gr. 110-116
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen, Gr. 110-116
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen, Gr. 110-116
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen, Gr. 110-116
Artikel-Nr.:
     223-8523177
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784703734
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinder-latzhose

FORTIS Kids Latzhose 24 schwarz/limegreen, Gr. 110-116

Kinder-Latzhose »twenty-four«

Eigenschaften:
• Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
• Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
• Latz mit Innen- und Außentaschen
• Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
• Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
110-116
Farbe:
schwarz-limegreen
Herstellerartikelnummer:
4317784703734
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
€ 4,79*
ab € 40,37*
€ 53,36*
€ 4,90*
ab € 39,72*
€ 54,29*
Lager 223
123
€ 8,50*
ab € 41,28*
€ 54,37*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 43,0119*
€ 56,9319*
2 Tage
123
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 67,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.