| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523049 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205515222 |
| |
|
| | |
| PLUM Wundverband QuickStop Set mit 3 Stück Nachfüllpackung für QuickSafe Box Wundverband Set QuickStop 5152 Ausführung: • Steriler Wundverband mit integrierter Kompresse • Elastisch • Nicht klebend • Hautfreundlich • Als Druck-, Deck- und Stützverband einsetzbar Inhalt: • 1 x Wundverband 3 m x 8 cm mit Kompresse 17 x 17 cm • 2 x Wundverband 2 m x 7 cm mit Kompresse 7,5 x 12 cm Weitere Informationen: | | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 5152 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompresse, Wundkompressen, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, augennotfallstation plum, wundkompressen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,85* | € 10,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 7,00* | € 10,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,85* | € 11,72* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,49* | € 12,50* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 10,04* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|