Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523045 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205550124 |
| |
|
| | |
| PLUM Pflasterspender QuickFix incl.90 Str.,wasserfest Pflasterspender »QuickFix Water Resistant« Eigenschaften: • Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand • Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips • Abschließbar – stoppt den Pflasterdiebstahl, dadurch weniger Verbrauch und Kosten • Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm) • Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst • Die PE-Pflaster sind besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet Inhalt: 2 x 45 Stück wasserfeste Pflaster Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spender | Herstellerartikelnummer: | 5501 | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,84* | € 19,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,87* | € 19,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,49* | € 21,72* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,78* | € 22,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,80* | € 36,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|