| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523037 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205551428 |
| |
|
| | |
| PLUM Nachfüllpackung QuickFix mit 45 Pflaster, AloeVera Nachfüllpack »QuickFix Aloe Vera« Eigenschaften: • Nachfüllpack für Pflasterspender »QuickFix« • Die Wundauflage ist mit Aloe Vera getränkt und feuchtigkeitsspendend • Hautschonend und atmungsaktiv • Unterstützt den natürlichen Heilungsprozess • Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst • Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand Inhalt: 45 Stück Pflaster 7,2 x 2,5 cm Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 5514 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterbox, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, pflasterspender plum, pflasterspender |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,23* | € 5,36* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,54* | € 7,33* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,25* | € 7,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,76* | € 7,48* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,48* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|