| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523034 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205552821 |
| |
|
| | |
| PLUM Pflasterspender Elastic long Pflasterspender »QuickFix Elastic long« Eigenschaften: • Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet • Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung • Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand • Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips • Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst • Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an • Atmungsaktiv • Abschließbar • Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm) Inhalt: 2 x 30 Stück elastische Fingerverbände zum mehrfachen Umwickeln um den Finger Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spender | Herstellerartikelnummer: | 5528 | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,58* | € 24,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,64* | € 24,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 17,58* | € 24,12* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 17,14* | € 24,24* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 31,59* | € 40,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|