| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522665 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8052101271546 |
| |
|
| | |
| UNIVET Anti-Fog Mikrofasertuch Anti-Beschlag-Tuch Eigenschaften: • Bis zu 200 Mal verwendbar • Die Gläser Ihrer Brille bleiben nach der Verwendung 6-8 Stunden beschlagfrei ohne störende Schlieren • Kann auf allen Brillengläsern verwendet werden Ausführung: • Tuchgröße 15 x 18 cm Farbe: grau Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 3PA347 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 4,32* | € 5,91* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 6,06* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,43* | € 6,06* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,07* | | | | Lager 223 | | | | 20 | | € 8,50* | ab € 5,89* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 161,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|