| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522413 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003991987745 |
| |
|
| | |
| APD SCHLAUCHTECHNIK Gewebeschlauch PVC APDatec 81 10m, 12,5x3,0mm, transparent PVC-Gewebeschlauch, transparent Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Temperaturbereich von –20 °C bis +65 °C. Anwendung: Geeignet für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten gemäß EU-Lebensmittelverordnung Nr. 10/2011/EU (Simulanzien A, B, C). Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 12,5 mm | Wandstärke: | 3 mm | Außen-Ø: | 18,5 mm | Betriebsdruck: | 15 bar | Länge: | 10 m | Herstellerartikelnummer: | 81 125 30 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,39* | € 13,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,59* | € 14,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,41* | € 14,06* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,70* | € 15,12* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 13,36* | € 17,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|