| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522412 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003991987752 |
| |
|
| | |
| APD SCHLAUCHTECHNIK Gewebeschlauch PVC APDatec 81 25m, 13x3,5mm, transparent PVC-Gewebeschlauch APDatec • Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln • Dreischichtiger Schlauch • Lebensmittelsimulanzien A/B/C • Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011 • Material: PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C • Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13 | Wandstärke: | 3,5 | Außen-Ø: | 20 | max. Betriebsdruck: | 16 | Biegeradius: | 72 | Schlauchlänge: | 25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,06* | € 43,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,98* | € 44,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,4264* | € 44,3364* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 41,32* | € 52,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|