| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522286 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5055320001157 |
| |
|
| | |
| BIOGREEN Abdeckplane RAINEXO 150g/qm, 6x10m, gr/bl Abdeckplane RAINEXO Power, 150 g/m² • 3-fach über Kreuz verschweißt • Doppelt verschweißter Planen-Rand • 100% UV-beständig • 100% wasserdicht • 100% frostbeständig • Alle 500 mm Ultraschall geschweißte, reißfeste Ösen • Verrottungsfrei • Wiederverwendbar Weitere Informationen: | | Länge: | 6 | Breite: | 10 | Gewicht: | 9,1 | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 107,75* | € 133,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 133,29* | € 163,99* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 135,00* | € 164,65* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 139,74* | € 169,99* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 175,52* | € 210,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|