Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane, Extrem Stark, 6 x 10 m, grün/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-74989
Hersteller:
     Bio Green
Herst.-Nr.:
     RX150-6X10-GB
EAN/GTIN:
     5055320001157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Die patentierte Abdeckplanen-Technologie
Rainexo besteht aus einem dreilagigen, geblasenen Kunststoff-Film aus Polyethylen, bei dem die verschiedenen Einzelschichten zu einer Rollenfolie laminiert werden.

  • Grösse: 60 m-²


Die Vorteile:

  • UV-stabilisiert, dadurch sehr lange Lebensdauer
  • hitzeversiegelt
  • lecksicher durch starke Verbindungen
  • wasserdicht und verrottungsresistent
  • sehr flexibel und komfortabel, um aussergewöhnliche Formen und Grössen zu bedecken
  • zu 100 % wieder verwertbar
  • exzellente Schwitzbeständigkeit und Reissfestigkeit


Lieferbar in 3 Qualitäten:

  • Standard (ca. 90 g/qm) in der Farbe Grün
  • Extrem stark (ca. 150 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
  • Super stark (ca. 250 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
Weitere Informationen:
Farbe:
grün; blau
Recyclebar:
Ja
Befestigungsösen:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Reissverschluss:
Nein
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Materialstärke:
150 g/m²
Fläche:
60 m²
Frostsicher:
Ja
Gewicht:
10.700 kg
Breite:
10000 mm
Länge:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6x10m, abdeckplane, abdeckplane 8 x 10 meter, 74989, 74989-SW81, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 108,21*
€ 134,01*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 132,83*
€ 164,52*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 165,17*
2 Tage
371
pro Stück
€ 6,99*
ab € 139,81*
€ 170,54*
29 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 136,90*
€ 178,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
1 Stück enthält 60 m² (ab € 2,24117* pro m²)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.