| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522249 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8412355641401 |
| |
|
| | |
| VELCRO Klettkabelbinder ONE-WRAP Tape 20mm x 25m, schwarz Klettbündelband ONE-WRAP® Tape • Nachhaltige, wiederverwendbare Lösung zur Kabelbündelung • Einfache Nachbelegung von Bündeln jeglicher Art • Materialschonend • Individuell verstellbar • Sicher und robust • Geeignet z.B. für Kabelbündel, Schaltschrankbau, Netzwerktechnik, Beschilderungen etc. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Breite: | 208412355641142Merk | Länge: | 25 | Farbe: | schwarz | Schälfestigkeit: | 1,8 | Scherfestigkeit: | 32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,89* | € 26,26* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 23,27* | € 30,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 22,76* | € 30,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,02* | € 35,33* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 35,58* | € 46,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|