Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml, weiß (Baustellenmarkierspray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht A.M.P.E.R.E A.M.P.E.R.E Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml, weiß (Baustellenmarkierspray)
Artikeldetailsicht A.M.P.E.R.E A.M.P.E.R.E Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml, weiß (Baustellenmarkierspray)
Artikeldetailsicht A.M.P.E.R.E A.M.P.E.R.E Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml, weiß (Baustellenmarkierspray)
Artikeldetailsicht A.M.P.E.R.E A.M.P.E.R.E Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml, weiß (Baustellenmarkierspray)
Artikeldetailsicht A.M.P.E.R.E A.M.P.E.R.E Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml, weiß (Baustellenmarkierspray)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8522170
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3495881010014
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

A.M.P.E.R.E Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml, weiß (Baustellenmarkierspray)

Bodenmarkierspray Traffic Paint

• Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung
• Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit
• Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend
• Schnell trocknend
• Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse
• Entleerbar bis auf den letzten Tropfen
• Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
• Für das Markiergerät New Perfekt Striper

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH208: Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5
Farbe:
weiß
RAL-Nr. (ähnlich):
9016
Gebinde:
Sprühdose
KEP-Kennzeichen:
E

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
527
12
€ 6,99*
ab € 14,76*
€ 14,76*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 11,63*
€ 16,35*
Lager 223
420
1
€ 8,50*
ab € 14,61*
€ 20,14*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,67*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.