| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8521909 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044637103211 |
| |
|
| | |
| ULMIA Streichmaß 0029 ohne Kurvenanschlag Streichmaß • Zum parallelen Anreißen von Breiten- und Dickenmaßen • Aus Weißbuchenholz • Anschlagfläche mit verzahntverleimter Pockholzauflage • Kopfmaß (Länge x Breite) 66 x 50 mm • Mit zwei hochpräzise gearbeiteten und leicht verstellbaren Anreißstäben mit eingelegter Maßskala • Gesamtlänge 220 mm, Maßskala von 0–150 mm • Mit Anreißspitze Weitere Informationen: | | Typ: | ohne Kurvenanschlag | Herstellerartikelnummer: | 0029 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,69* | € 47,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,1656* | € 49,0756* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,04* | € 49,56* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 46,42* | € 61,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 57,71* | € 73,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|