Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Rosettengarnitur Verona 1510/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F9 GRT-SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Rosettengarnitur Verona 1510/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F9 GRT-SST
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Rosettengarnitur Verona 1510/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F9 GRT-SST
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Rosettengarnitur Verona 1510/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F9 GRT-SST
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Rosettengarnitur Verona 1510/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F9 GRT-SST
Artikel-Nr.:
     223-8518797
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11908543
EAN/GTIN:
     4012789995596
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur

HOPPE Rosettengarnitur Verona 1510/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F9 GRT-SST

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
  • Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
  • Besonderheit: schraubenlose Montage
Weitere Informationen:
Befestigung:
mit gegenseitiger Hülsen-/Stiftverankerung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur (KB/KBS)
Farbe:
F9 Aluminium stahlfarben
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm, mit Aufsteck-/Reduzierhülse 8/8,5 mm
Modell:
1510/42KB/42KBS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Verona
SchnellstiftPlus:
HOPPE-SchnellstiftPlus (Standardrosetten steckbar)
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8/8,5 mm
Türdicke:
37-47 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 21,78*
Lager 223
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,50*
€ 21,88*
1 Tag
18
pro Satz
€ 5,90*
ab € 20,43*
€ 28,00*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.