Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Rosettengarnitur Luxembourg 199/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F31-1 RFL-R/L GRT-SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Rosettengarnitur Luxembourg 199/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F31-1 RFL-R/L GRT-SST
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Rosettengarnitur Luxembourg 199/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F31-1 RFL-R/L GRT-SST
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Rosettengarnitur Luxembourg 199/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F31-1 RFL-R/L GRT-SST
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Rosettengarnitur Luxembourg 199/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F31-1 RFL-R/L GRT-SST
Artikel-Nr.:
     223-8518776
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11908324
EAN/GTIN:
     4012789995398
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur

HOPPE Rosettengarnitur Luxembourg 199/42KB/42KBS PZ TS 37-47mm F31-1 RFL-R/L GRT-SST

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
  • Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
  • Besonderheit: schraubenlose Montage
Weitere Informationen:
Befestigung:
mit gegenseitiger Hülsen-/Stiftverankerung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur (KB/KBS)
Farbe:
F31-1 Aluminium edelstahlfarben matt
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm, mit Aufsteck-/Reduzierhülse 8/8,5 mm
Modell:
199/42KB/42KBS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Luxembourg
SchnellstiftPlus:
HOPPE-SchnellstiftPlus (Standardrosetten steckbar)
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8/8,5 mm
Türdicke:
37-47 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 19,84*
€ 27,42*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 21,16*
€ 32,27*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.