GARDENA Grundausstattung EcoLine
Grundausstattung EcoLine
• Aus 90 Prozent recyceltem Kunststoff
• Rostfreie Metall-Element der nachhaltigen Grundausstattung für die Gartenarbeit bestehen aus mehr als 35 Prozent recyceltem Metall
• Die Reinigungsspritze hat einen 2-in-1-Sprühstrahl
• Hahnverbinder mit Anti-Splash-Funktion
• Anschlussan alle 1/2” – 5/8” (13–15 mm) Schläuche
• Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4") und 33,3 mm (G 1")-Gewinde geeignet
• UV- und frostbeständig
• Die GARDENA EcoLine Grundausstattung besteht aus:
- Reingungsspritze
- Hahnverbinder
- Adapter für Wasserhähne
- Schlauchverbinder
- Wasserstop
• Mit diesem Satz erhalten Sie alle Original GARDENA Systemteile und eine Reinigungsspritze zum sofortigen Einsatz des Schlauchs
Inhalt: 1 x EcoLine Hahnverbinder + Adapter, 1 x EcoLine Schlauchverbinder, 1 x EcoLine Wasserstop, 1 x EcoLine Reiningungsspritze