| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8509472 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000657017822 |
| |
|
| | |
| UPAT Nageldübel Senkkopf Stahl verzinkt UN 8x100/ 60 S Nageldübel UN F/S • Hochwertiger Einschlag-Nylondübel mit bereits vormontierter, galvanisch verzinkter Nagelschraube • Für die schnelle Befestigung leichter Lasten, besonders in Vollbaustoffen • Für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich • Spreizt durch das Einschlagen der Nagelschraube auf und verankert sicher im Baustoff Typ S: mit Senkkopf Typ F: mit Flachkopf Weitere Informationen: | | Typ: | UN 8x100/60 S | Bohrernenn-Ø: | 8 | Dübellänge: | 100 | Verankerungstiefe min.: | 40 | Bohrlochtiefe min.: | 115 | Dicke des Anbauteils max.: | 60 | Herstellerartikelnummer: | 518879 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0946* | € 0,1399* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0921* | € 0,1419* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1263* | € 0,1733* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1359* | € 0,1869* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,1625* | € 0,2125* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|