Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 80mm A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 80mm A2
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 80mm A2
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 80mm A2
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 80mm A2
Artikel-Nr.:
     223-8508365
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784226165
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M 6x 80mm A2

DIN 931, 6-kant-Schrauben mit Schaft, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 80
d:
6
b:
18
k:
4,0
s:
10
Herstellerartikelnummer:
4317784226165
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1198*
€ 0,1688*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,25*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,35*
€ 22,03*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,79*
€ 25,06*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,79*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.