Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20mm A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20mm A2
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20mm A2
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20mm A2
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20mm A2
Artikel-Nr.:
     223-8508303
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784151351
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20mm A2

DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 20
amax.:
3,00
k:
4,0
s:
10
Herstellerartikelnummer:
4317784151351
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0328*
€ 0,0483*
Lager 223
2600
200
€ 8,50*
ab € 0,0379*
€ 0,0552*
3 Tage
345
200
€ 6,99*
ab € 0,0524*
€ 0,0758*
200
€ 9,80*
ab € 0,0598*
€ 0,0857*
200
€ 9,80*
ab € 0,0597*
€ 0,0857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.