| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507241 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019787612098 |
| |
|
| | |
| HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt 6 x 280 mm HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD • Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit HD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284; ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm) • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 6,0 x 280 | Gewinde: | TG | Antrieb HD: | 30 | Herstellerartikelnummer: | 61209 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,54* | € 0,71* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,5049* | € 0,7299* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,5589* | € 0,7389* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,574* | € 0,7568* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,6483* | € 0,8383* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|