Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt blau 3 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HECO HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt blau 3 x 25 mm
Artikeldetailsicht HECO HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt blau 3 x 25 mm
Artikeldetailsicht HECO HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt blau 3 x 25 mm
Artikeldetailsicht HECO HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt blau 3 x 25 mm
Artikeldetailsicht HECO HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt blau 3 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     223-8506988
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019787600965
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

HECO Senkkopfschrauben Vollgewinde Kohlenstoffstahl verzinkt blau 3 x 25 mm

HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, PZD

• Stahl, blau verzinkt
• Senkkopf mit PZD-Antrieb
• Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge
• Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen
• ETA-11/0284; ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm)
• MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen

Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,0 x 25
Gewinde:
VG
Antrieb PZD:
1
Herstellerartikelnummer:
60096
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3000
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0108*
€ 0,0152*
6 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,53*
€ 13,72*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 13,72*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 14,08*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.