Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN Tor-Ladenband,Ende spitz für Dorn16mm,600mm,Eisen, galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Tor-Ladenband,Ende spitz für Dorn16mm,600mm,Eisen, galvanisch verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Tor-Ladenband,Ende spitz für Dorn16mm,600mm,Eisen, galvanisch verzinkt
Artikeldetailsicht POLLMANN POLLMANN Tor-Ladenband,Ende spitz für Dorn16mm,600mm,Eisen, galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8506572
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011338009203
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenband 600mm

POLLMANN Tor-Ladenband,Ende spitz für Dorn16mm,600mm,Eisen, galvanisch verzinkt

Ladenband, schwere Ausführung

• Rolle passend für 16 mm Dornstärke
• Ende spitz
• Entfernung Mitte Rolle bis Mitte 4-kant-Loch = 105 mm
• Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
600
Breite:
45
für Dornstärke:
16
Abstand Mitte Rolle bis Vierkantloch:
105
Herstellerartikelnummer:
1086000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
5
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 5,22*
Lager 223
50
1
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 7,84*
32 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,22*
10 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 8,60*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 6,24*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.