Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE ZT-Knopf, auf Rosette 58/42KV, rund,VK8, naturfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT-Knopf, auf Rosette 58/42KV, rund,VK8, naturfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT-Knopf, auf Rosette 58/42KV, rund,VK8, naturfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT-Knopf, auf Rosette 58/42KV, rund,VK8, naturfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT-Knopf, auf Rosette 58/42KV, rund,VK8, naturfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE ZT-Knopf, auf Rosette 58/42KV, rund,VK8, naturfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-8506399
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789470710
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift

HOPPE ZT-Knopf, auf Rosette 58/42KV, rund,VK8, naturfarbig eloxiert

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:

  • Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
  • Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Befestigung:
(für) nicht sichtbare Befestigung
Produkttyp:
Knopfrosette (fest)
Ausführung:
Knopfrosette ohne Schlüsselrosette
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
58/42KV
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Knopf + Knopfrosette
Produktlinie:
duraplus ®
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 26,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,98*
€ 28,96*
1
€ 4,90*
ab € 20,25*
€ 29,08*
5 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 22,00*
€ 30,07*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 22,23*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.