Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE PT-Knopf, auf Rosette E50G/55, oval,VK8, edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE PT-Knopf, auf Rosette E50G/55, oval,VK8, edelstahl matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE PT-Knopf, auf Rosette E50G/55, oval,VK8, edelstahl matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE PT-Knopf, auf Rosette E50G/55, oval,VK8, edelstahl matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE PT-Knopf, auf Rosette E50G/55, oval,VK8, edelstahl matt
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE PT-Knopf, auf Rosette E50G/55, oval,VK8, edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     223-8506355
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789419085
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur

HOPPE PT-Knopf, auf Rosette E50G/55, oval,VK8, edelstahl matt

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:

  • Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
  • Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
  • Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
  • Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Knopfrosette (fest/drehbar)
Ausführung:
Knopfrosette ohne Schlüsselrosette
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
E50G/55
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Knopf + Knopfrosette
Produktlinie:
duraplus ®
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoff Unterteil:
Zamak
Vierkantmaß:
8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 59,17*
€ 76,21*
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 59,23*
€ 76,29*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 59,67*
€ 76,87*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 78,75*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 57,02*
€ 78,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.