| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8505638 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149503795 |
| |
|
| | |
| HETTICH MB-Schubkastenzarge, ArciTech Flexible Sets, 9149262, 300mm, links und rechts, weiß ArciTech Set Zarge, Höhe 94 mm Set besteht aus: • 1 Stück Zarge, links und rechts • 2 Stück Frontbefestigungen für Zarge zum Einschlagen • 2 Stück Abdeckkappen, Kunststoff anthrazit mit Hettich Logo • Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9149262 | Oberfläche: | Stahl pulverbeschichtet | Farbe: | weiß | Höhe: | 94 | Nennlänge: | 300 | Herstellerartikelnummer: | 9149262 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,13* | € 17,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,0589* | € 17,641* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,97* | € 21,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,9844* | € 21,7273* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,35* | € 26,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|