| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8505153 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015354616322 |
| |
|
| | |
| FSB Rosetten-Drückergarnitur 12 1035 BB/PZ/WC, Edelstahl (Drückerpaar) Rosetten-Garnitur 12 1035 • Edelstahl-Drückergarnitur • DIN links und DIN rechts verwendbar • Wechselgarnitur mit Knopf 0829 max. 45° Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 0 12 1035 01710 6204 | Ausführung: | Wechselgrt. PZ-gelocht | Vierkant: | 8 | für Türstärke: | 39-58 | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | fein matt gebürstet | Herstellerartikelnummer: | 0 12 1035 01710 6204 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur edelstahl pz, schmalrahmen wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,71* | € 143,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,98* | € 144,58* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,19* | € 149,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,88* | € 151,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 122,72* | € 153,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|