| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8474890 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660570056448 |
| |
|
| | |
| 3M Absturzsicherung-Set Dachdecker 3M™»Dachdecker« Absturzsicherung-Set Inhalt: • 2-Punkt Auffanggurt »1161610« • Mitlaufendes Auffanggerät »AC4002« • Kernmantelseil, 15 m »AC4010« • Bandschlinge 1 m »AM450/100« • Rucksack »9513331« Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 1150511 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 3m, bandfalldämpfer, auffanggurt en 361 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 233,89* | € 280,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,97* | € 303,03* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,07* | € 303,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,90* | € 308,48* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 301,13* | € 354,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|