| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8474887 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660570044018 |
| |
|
| | |
| 3M Höhensicherungsgerät PROTECTA Rebel Edge 3M™ PROTECTA® Höhensicherungsgerät »Rebel™edge« Eigenschaften: • Kantengeprüft • Kunststoffgehäuse • Verzinktes Drahtseil 5,6 mm Durchmesser • Stahl Twist-Lock Karabiner am Gehäuse, Öffnungsweite 17 mm • Automatik-Karabiner mit Drehwirbel und Sturzindikator am Seil, Öffnungsweite 19 mmd • Länge: 12 m Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 3590545 | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,37* | € 446,85* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,70* | € 485,34* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,87* | € 491,54* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,43* | € 500,74* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 557,82* | € 630,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|