3M Auffanggurt Komfort PROTECTA Gr.XL, schwarz
3M™ PROTECTA® 4-Punkt Auffanggurt Komfort mit horizontalen Beingurten
Eigenschaften:
• Horizontale Beingurte
• Brust- und rückseitige Auffangöse
• Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen
• Werkzeugschlaufen
• Automatikverschlüsse
• Brust- und rückseitige Sturzindikatoren
• Gurt-End-Depot
• Etikettenschutz mit Beschriftungsfeld
• Schwarz beschichtete Beschläge
• Verbindungsmittelhalter
• D-Ring an der Vorderseite
• Max. Lebensdauer: 10 Jahre
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Metallbe- und -verarbeitung, Bergbau, Transportbereich
Material: Polyester, verzinkter Stahl
Gewicht: 2,41 kg
Zulassung/Norm: EN 361, EN 358
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg