| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8474878 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660570050590 |
| |
|
| | |
| 3M Verbindungsmittel PROTECTA 1,5m, mit Bandfalldämpfer 3M™ »PROTECTA« Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Eigenschaften: • 3M™ PROTECTA® Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer • Mit Stretch, • Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl • Verbindungsmittel B: 1 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl • Für Temperaturbereiche von –5 °C bis +57 °C • Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Zulassung/Norm: CE EN 355:2002 Material: Polyester/Metall Gewicht: 1,1 kg Weitere Informationen: | | Länge: | 1,5 | Herstellerartikelnummer: | 1260330 | Ursprungsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,29* | € 79,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,52* | € 79,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,62* | € 80,57* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,97* | € 81,11* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 80,25* | € 101,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|