| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8474877 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660570050583 |
| |
|
| | |
| 3M Verbindungsmittel PROTECTA 1,5m, mit Bandfalldämpfer 3M™ »PROTECTA« Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Eigenschaften: • 3M™ PROTECTA® Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer • Mit Stretch • Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite: 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl • Verbindungsmittel B: 2 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite: 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl • Für Temperaturbereiche von –5 °C bis +57 °C • Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Zulassung/Norm: CE EN 355:2002 Material: Polyester/Metall Gewicht: 1,2 kg Weitere Informationen: | | Länge: | 1,5 | Herstellerartikelnummer: | 1260329 | Ursprungsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,68* | € 101,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,3853* | € 101,1753* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,56* | € 102,21* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,87* | € 102,60* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 101,64* | € 125,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|