Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Plasma-Schneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Plasma-Schneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör ESAB Plasmaschneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Plasma-Schneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör ESAB Plasmaschneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Plasma-Schneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör ESAB Plasmaschneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Plasma-Schneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör ESAB Plasmaschneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Plasma-Schneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör ESAB Plasmaschneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     223-8468255
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0559160145
EAN/GTIN:
     7322376240129
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider

ESAB Plasma-Schneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör

Dies ist eine leichte, tragbare Stromquelle für das Plasmaschneiden mit einphasiger Spannungsversorgung mit 220V und 50/60Hz.
Durch das farbige LCD-Bedienfeld und nur einen Regler für alle Einstellungen ist sie sehr einfach zu bedienen.
Es ist keine Gaseinstellung erforderlich–die Maschine erkennt Einlass-und Auslassdruck automatisch. Ein Automatiksystem übernimmt die Gasspülung und verlängert die Nutzungsdauer der Verschleißartikel.
Es sind zwei Versionen verfügbar:
HandyPlasma 35i
Empfohlene Schneidleistung = 6mm
Maximale Schneidleistung = 12mm

HandyPlasma 45i
Empfohlene Schneidleistung = 10mm
Maximale Schneidleistung = 16mm

Eigenschaften
• Leicht, tragbar und wiegt nur 13,5 kg (einschließlich Brenner)
• Einfache Bedienung über farbiges 2,8"-LCD-Bedienfeld und nur einem Regler für alle Einstellungen
• Brennertaste mit 2T/4T-Funktion
• Hohe Sicherheit durch Brennertastensperre
• Funktionen zum Schneiden von Gitterrosten oder Platten
• Brenner im Lieferumfang enthalten


Branchen
• Agrartechnik
• Tiefbau
• Industrielle und allgemeine Fertigung
• Hobby
• Transport
• Reparatur und Wartung
• Allgemeiner Maschinenbau

Lieferumfang: Plasmabrenner, 3 Meter Werkstückkabel mit Erdungsklemme, Schultergurt, Druckluftanschluss und Luftfilterschlüssel

Weitere Informationen:
Modell:
HandyPlasma 45i
Primärspannung, 1-phasig:
220 V ±10 %, 1-phasig, 50/60 Hz
Schneidleistung Baustahl:
16 mm
Schneidleistung Edelstahl:
12 mm
Schneidleistung Aluminium:
10 mm
Lochstechleistung:
10 mm
Nennscheinleistung in kVA:
9,0 kVA
Einschaltdauer:
45 A bei 35 %
Luftdruck:
7,3 bar
Luftstrom:
110 l/min
Brennerluftdruck:
4,6 bar
Gehäuseschutzart:
IP23C
Konformität:
CE
Abmessungen:
415 x 176 x 324 mm
Gewicht:
13,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,30*
€ 1.209,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,13*
€ 1.159,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,95*
€ 1.135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,98*
€ 1.119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,22*
€ 1.116,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.