Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB WIG-Schweißgerät Rogue ET 180i CE Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Rogue ET 180i CE Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Rogue ET 180i CE Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Rogue ET 180i CE Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Rogue ET 180i CE Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB WIG-Schweißgerät Rogue ET 180i CE Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8466773
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0700500080
EAN/GTIN:
     7330725066108
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

ESAB WIG-Schweißgerät Rogue ET 180i CE Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)

Die Rogue ET ist eine leistungsstarke und einfach zu bedienende Einsteiger-WIG-Maschine mit Hochfrequenzzündung. Sie wurde nach dem DNA-Code von ESAB entworfen und bietet eine große Robustheit in einem sehr kompakten Gehäuse.

Ihr geringes Gewicht, der ergonomische Griff, der Tragegurt und lange Verlängerungskabel machen die Rogue ET zur idealen Lösung für den Einsatz auf Baustellen. Alle Maschinenversionen sind für den Anschluss an Generatoren (7kW) geeignet.

Die Rogue ET arbeitet sowohl im WIG-als auch im E-Hand-Modus mit außergewöhnlichen Lichtbogeneigenschaften. Es gibt eine große Anzahl von Parametern, die im WIG-Modus eingestellt werden können: Gasvorströmung, Startstrom, Stromanstiegs-und absenkzeit, Endstrom und Gasnachströmung. All dies kann im 2-oder 4-Takt-Modus genutzt werden. Die PRO-Version besitzt zusätzlich eine Impulsfunktion mit einer Frequenz von0,2 bis zu 500Hz für eine ideale Steuerung des Wärmeeintrags. Im Stabelektroden-Modus können Anwender Hot-Start und Arc-Force einstellen, als auch für CEL-Elektroden optimierte Einstellungen vorwählen. All dies kann durch eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche schnell angepasst werden.

  • Eine ausgezeichnete Hochfrequenz-WIG-Zündung sorgt für einen fehlerfreien Schweißstart, sowie gleichmäßige und stabile Lichtbogeneigenschaften.
  • Einfache Bedienung–die Einrichtung der Schweißparameter ist einfach und intuitiv.
  • Robustes Design–IP23S-Gehäuse für Anwendungen in Produktionsanlagen und auf Baustellen.
  • Umfassende WIG-Funktionen für eine optimale Prozessteuerung für jede Anwendung und eine Impulsfunktion von bis zu 500Hz zur Steuerung des idealen Wärmeeintrags.
  • Optional kann der Schweißstrom vom WIG-Brenner, Fußpedal oder Handfernregler eingestellt werden.
  • Industrielle und allgemeine Fertigung
  • Reparatur und Wartung
  • Agrartechnik
  • Tiefbau
  • Nahrungsmittel- Getränkeindustrie

Rogue bricht alle Regeln und bietet Schweißanfängern erstklassiges Zubehör und alles, was Sie brauchen, um mit dem Schweißen zu beginnen – direkt aus der Verpackung. Die Leistung des Rogue kann sich sogar mit doppelt so teuren Geräten messen. Er ist ideal für Netz- und Generatorstrom und liefert eine Einschaltdauer von bis zu 25 % bei 200 A. Mit Rogue brechen Sie mit Konventionen. 

Kein anderes Gerät in diesem Preissegment kommt an die Stärke des Rogue heran. Sein robustes und steifes Gehäuse aus Glasfaserkunststoff ist so konstruiert, dass es sowohl in der Werkstatt als auch vor Ort jedem Aufprall standhält. Wie jede ESAB-Maschine wird auch Rogue mit unserer branchenführenden 3-Jahres- geliefert, die für unschlagbare Sicherheit sorgt. Verabschieden Sie sich von billig konstruierten Schweißgeräten und begrüßen Sie die Stärke und Zähigkeit von Rogue. 

Das kompakte und leichte Design des Rogue macht es einfach, ihn von einem Einsatz zum nächsten zu tragen – mit einem Gewicht von 6,8 Kilo oder 8,4 Kilo. (je nach Modell), mit stabilen Griffen und einem Schultergurt. Dank der stabilen Lichtbogenleistung können Sie lange Verlängerungskabel verwenden, um selbst an den entlegensten Orten zu arbeiten, ohne dass die Schweißqualität beeinträchtigt wird. Mit seinem robusten und wetterfesten Gehäuse und der Schutzart IP23S ist Rogue der Inbegriff eines tragbaren Kraftpakets.

Ganz gleich, wo Sie arbeiten, Rogue ist einfach zu bedienen. Es wurde sogar in Labors auf der ganzen Welt getestet, um sicherzustellen, dass es den globalen Leistungs- und Benutzerfreundlichkeitsstandards gerecht wird. Es verfügt über eine große Digitalanzeige, die aus einer Entfernung von bis zu 25 Metern gut ablesbar ist. Mit der optionalen Fernbedienung können Sie sogar die aktuellen Einstellungen anpassen, ohne zum Gerät zurückkehren zu müssen. Außerdem können Sie die Maschine einfach über den WIG-Brenner, das Fußpedal oder den Handregler steuern. 

Weitere Informationen:
Modell:
Rogue ET 180i
Primärspannung, 1-phasig:
230 VAC ±15 %, 1-phasig, 50/60 Hz
Max. Schweißstrom:
180 A
Nennscheinleistung in kVA:
8,0 kVA
Energiesparmodus:
30 W
Leerlaufspannung:
63 V DC
E-Hand-Schweißleistung bei 20% Einschaltdauer:
170 A/26,8 V
E-Hand-Schweißleistung bei 25% Einschaltdauer:
-
E-Hand-Schweißleistung bei 60% Einschaltdauer:
97 A/23,9 V
E-Hand-Schweißleistung bei 100% Einschaltdauer:
75 A/23,0 V
WIG-Schweißleistung bei 25% Einschaltdauer:
180 A/17,2 V
WIG-Schweißleistung bei 60% Einschaltdauer:
116 A/14,6 V
WIG-Schweißleistung bei 100% Einschaltdauer:
90 A/13,6 V
Strombereich:
10-180 A
Betriebstemperatur:
von -10 bis +40 °C
Gehäuseschutzart:
IP23S
Konformität:
CE
Abmessungen:
403 x 153 x 264 mm
Gewicht:
8,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,51*
€ 825,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,56*
€ 797,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,15*
€ 736,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,08*
€ 724,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,59*
€ 708,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.