| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463873 Herst.-Nr.: PB5190.3-150 EAN/GTIN: 7610733062515 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Schraubendreher 5190 VDE CLASSIC PH3x150mm VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900. Weitere Informationen: | | Größe: | PH 3 | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 270 mm | Herstellerartikelnummer: | PB 5190.3-150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,44* | € 13,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,77* | € 15,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,82* | € 15,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,14* | € 15,16* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,74* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|