| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463660 Herst.-Nr.: PB5192.0-60 EAN/GTIN: 7610733062539 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Schraubendreher 5192 VDE CLASSIC PZ0x 60mm VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900. Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 0 | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 150 mm | Herstellerartikelnummer: | PB 5192.0-60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz 0, pozidriv vde schraubendreher, pb swiss tools schraubendreher pz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,28* | € 6,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,38* | € 7,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 7,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,40* | € 7,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,93* | € 9,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|