| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463617 Herst.-Nr.: PB6192.1-80 EAN/GTIN: 7610733028948 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Schraubendreher 6192 MULTICRAFT PZ1x 80mm Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit griffig strukturiertem Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen. Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 1 | Klingenlänge: | 80 mm | Gesamtlänge: | 175 mm | Herstellerartikelnummer: | PB 6192.1-80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,99* | € 6,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,10* | € 7,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,11* | € 7,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,15* | € 7,43* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,54* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|