Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463537 Herst.-Nr.: PB8192.0-60 EAN/GTIN: 7610733079032 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Schraubendreher 8192 SWISSGRIP PZ0x60mm Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 0 | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Herstellerartikelnummer: | PB 8192.0-60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,63* | € 6,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,72* | € 6,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,73* | € 6,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,78* | € 6,91* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,05* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|