| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463287 Herst.-Nr.: PB212.L2GR EAN/GTIN: 7610733076987 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911 L RAINBOW 2mm Kugelkopf Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Rainbow Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2 mm | Schenkellänge: | 90 x 16 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Herstellerartikelnummer: | PB 212.L 2 GR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,61* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,38* | € 5,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,40* | € 5,06* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,35* | € 5,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,28* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|