| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463250 Herst.-Nr.: PB2212.L2,5 EAN/GTIN: 7610733205974 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher SWISSGRIP kurz 2,5mm, Kugelkopf Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. Klinge verchromt. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2,5 mm | Schenkellänge: | 110 x 6 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Herstellerartikelnummer: | PB 2212.L 2,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,13* | € 4,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 4,70* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,11* | € 4,74* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,37* | € 5,02* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,01* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|