Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8462443 Herst.-Nr.: 512002 EAN/GTIN: 4037728712027 |
|
|
| | |
| ARIANA Spezial Mono Mischer komplett mit Zubehör Spezial-Mono-Mischgerät Ausführung: Durch das Drosselventil lassen sich diese Flüssigkeiten in optimaler Konzentration mischen. Das Mischgerät verfügt über einen Wassereinlass und einen Konzentrateinlass. Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein Rückschlagventil auf der Wassereinlassseite, damit jegliche Sogwirkung in das Trinkwassersystem vermieden wird. Lieferung mit Fassdeckelverschraubungs-Set. Anwendung: Für das Mischen von Emulsionen und Schleiflösungen. Weitere Informationen: | | für Kanister: | 5 bis 30 l | für Fässer: | 60 und 210 l | Herstellerartikelnummer: | 0512002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 181,65* | € 220,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,99* | € 220,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 191,25* | € 223,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,50* | ab € 190,55* | € 223,44* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 240,47* | € 274,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|