Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-682759 Herst.-Nr.: 512002 EAN/GTIN: 4037728712027 |
| |
|
| | |
| Spezial-Mono-Mischgerät Ausführung: Durch das Nadelventil lassen sich diese Flüssigkeiten in optimaler Konzentration mischen. Das Mischgerät verfügt über einen Wassereinlass und einen Konzentrateinlass. Aus Sicherheitsgründen befindet sich ein Rückschlagventil auf der Wassereinlassseite, damit jegliche Sogwirkung in das Trinkwassersystem vermieden wird. Lieferung mit Fassdeckelverschraubungs-Set. Anwendung: Für das Mischen von Emulsionen und Schleiflösungen. Weitere Informationen: | | für Kanister: | 5–30 l | für Fässer: | 60 + 210 l | Markenname: | ARIANA | Herstellername: | ARIANA Industrie GmbH | Herstellerartikelnummer: | 512002 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,67* | € 219,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,49* | € 220,41* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,09* | € 222,69* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,50* | ab € 191,04* | € 223,12* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,01* | € 224,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|