Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Metallkreissägeblatt HSS Eco 315x2,5x32mm, 160Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Metallkreissägeblatt HSS Eco 315x2,5x32mm, 160Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Metallkreissägeblatt HSS Eco 315x2,5x32mm, 160Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Metallkreissägeblatt HSS Eco 315x2,5x32mm, 160Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Metallkreissägeblatt HSS Eco 315x2,5x32mm, 160Z
Artikel-Nr.:
     223-8462346
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784617802
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315mm
kreissägeblatt

FORMAT Metallkreissägeblatt HSS Eco 315x2,5x32mm, 160Z

HSS Metallkreissägeblatt „Eco“

Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohl geschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC.

Hochverschleißfeste TiN Plus Beschichtung, zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel.

Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl,
zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 1000 N/mm². Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø x Breite x Bohrung:
315 x 2,5 x 32 mm
Zähne und Zahnform:
160 BW
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm
Zahnteilung T:
6 mm
Stahl:
40 | 25
INOX ferrit./martens.:
25
INOX austenitisch:
20
Guss GG/GTS:
40
Guss GGG:
40
Alu:
700
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
200
Beschichtung:
PVD
Herstellerartikelnummer:
4317784617802
Weitere Suchbegriffe: format kreissägeblatt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 163,84*
€ 200,66*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 200,67*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 165,85*
€ 201,84*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 204,93*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 187,43*
€ 228,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.