| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461448 Herst.-Nr.: 054953T2525R EAN/GTIN: 4030456090429 |
| |
|
| | |
| WILKE Drehmeissel HSSE DIN4953R 25x25x300mm Innen-Drehmeißel, HSS-E, DIN 4953, rechts, Schaft vierkant Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit. Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung. Weitere Informationen: | | Schaft-vierkant: | 25 x 25 mm | Gesamtlänge vierkant: | 250 mm | Kleinster Bohr-Ø vierkant: | 43 mm | Herstellerartikelnummer: | 054953T2525R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 69,05* | € 85,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 69,30* | € 85,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,71* | € 87,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,06* | € 89,25* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 88,46* | € 108,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|