| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461354 Herst.-Nr.: 1662034 EAN/GTIN: 4026271014689 |
| |
|
| | |
| FAMAG Super-Kunstbohrer HM 34mm GL 90mm Famag 34mm, Gesamtlänge 90mm Kunstbohrer Ausführung: Mit Zentrierspitze, zwei HM-bestückten Hauptschneiden und zwei HM-bestückten Vorschneidern, präzise geschliffen. Anwendung: Für saubere, ausrissfreie Bohrungen in allen Harthölzern und beschichteten Spanplatten. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®. Mit Spezial-Wellenschliff auf den Hauptscheiden. Weitere Informationen: | | Material: | HM | Gesamtlänge: | 90 mm | Prüfzeichen: | Nein | Schaftlänge: | 30 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Arbeitslänge: | 57 mm | Zentrierspitze: | Ja | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 34 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,72* | € 48,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,12* | € 49,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,28* | € 49,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,34* | € 50,21* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 47,64* | € 62,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|