| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461290 Herst.-Nr.: 03AK1010100 EAN/GTIN: 4030456021614 |
| |
|
| | |
| WILKE Gravierstichel VHM 10x100mm, vorprofiliert Vollhartmetall-Gravierstichel, einseitig vorprofiliert Ausführung: Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung mit 0,02–0,05 mm Aufmaß). Toleranz für Form A: Länge: ± 2 mm Ø: h6 VHMl-Gravierstichel, einseitig vorprofiliert. Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Formdrehen und Kopierfräsen im Gesenk- und Formenbau geeignet. Die vorprofilierte Halbierung wird durch Fertigschliff mit geringem Zeitaufwand dem gewünschten Verwendungszweck angepasst. Weitere Informationen: | | Ø h 6: | 10 mm | Schneidenlänge: | 15 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Herstellerartikelnummer: | 03AK1010100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,59* | € 55,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,20* | € 55,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,87* | € 56,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,15* | € 58,87* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 55,17* | € 69,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|