Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8461115 Herst.-Nr.: 513501 EAN/GTIN: 4037728513501 |
| |
|
| | |
| ARIANA Füllstandsanzeige für 60l und 210l Füllstandsanzeige Ausführung: Der Schwimmer liegt auf der Flüssigkeit im Fass auf und zeigt permanent auf der Volumenskala den Fassinhalt an. Hinweis: Nicht geeignet für ätzende Flüssigkeiten wie Kühlschmierstoffkonzentrate, Emulsionen, Öle, Frostschutz, Heizöl etc. sowie flüssige Medien. Weitere Informationen: | | für Fässer: | 60 und 120 l | Herstellerartikelnummer: | 0513507 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,50* | ab € 22,35* | € 29,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,66* | € 44,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 33,73* | € 44,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,60* | € 49,29* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,25* | € 56,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|